| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976584953 Herst.-Nr.: JET.WA13 EAN/GTIN: 3662424107344 |
| |
|
| | |
| Facom JET.WA13 Reparaturauftragshalter für JET-Wagen Arbeitsformulare oder technische Datenblätter sind immer griffbereit. Der A4-Plattenhalter ist mit einer Klemme ausgestattet, um Ihre Dokumente zu halten. Einfach zu installieren und zu entfernen. Sie können das Zubehör in die Schiene der Arbeitsplatte stellen, ohne Absturzgefahr, auch während der Bewegung des Wagens. Robuste Stahlkonstruktion - Hochwertige Pulverbeschichtung. Kompatibel mit JET (2021). Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | JET.WA13 | Werksnummer: | JET.WA13 | Länge netto mm: | 1,00 | Breite netto mm: | 1,00 | Gewicht netto Kg: | 2,000000 | Gewicht brutto Kg: | 2,000000 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Werkstattwagen |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 39,19* | € 52,43* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 38,90* | € 52,43* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 41,15* | € 61,02* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,67* | € 65,80* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 65,97* | € 84,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|