Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knarren-Ringschlüssel Torx®-Profil 3-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knarren-Ringschlüssel Torx®-Profil 3-tlg.
Knarren-Ringschlüssel Torx®-Profil 3-tlg.
Artikel-Nr.:
     415-facom464TX.J3PB
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     464TX.J3PB
EAN/GTIN:
     3148519320350
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel Satz
Knarrenringschlüssel-Satz

facom 3 Knarre-Rinschlüssel mit Torx-Profil

Produktbeschreibung:

  • ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, ASME B107.100
  • ideal für Räume mit begrenztem Zugang in der Höhe
  • extraflacher Schlüssel ist 3-mal niedriger als das traditionelle System mit Umschaltknarre+Steckschlüssel
  • kompakter und durch Umdrehen des Schlüssels umschaltbarer Knarrenmechanismus
  • Drehwinkel 5°
  • Abmessungen der 2 Knarrenköpfe ohne Ring: 14 und 19 mm
  • Ausführung: verchromt, satiniert
  • Abmessungen der 2 Knarrenköpfe ohne Ring: 14 und 19 mm

Lieferumfang:

  • 2 Schlüsselweiten je Schlüssel: E6-E8, E10-E12, E14-E18
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,245 kg
Typ:
Ratschen-Ringschlüssel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 54,53*
€ 69,41*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,64*
€ 69,43*
€ 4,00*
ab € 61,03*
€ 81,57*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 58,63*
€ 81,57*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,99*
€ 82,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
467B.JP10
ab € 136,57*
Ähnlich
Facom
467F.JP10
ab € 144,81*
Ähnlich
Facom
467R.JP10
ab € 146,20*
Ähnlich
Facom
65.JP6
ab € 269,11*
Ähnlich
Facom
467.JPU8
ab € 133,44*
Ähnlich
Facom
467BS.JP6PB
ab € 71,40*
Ähnlich
Facom
467F.JPU8
ab € 125,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.