Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 467BS Ratschen, 6-teilig 8 → 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 467BS.JP6PB Knarren-Ring-Maulschluessel 6-tlg
Facom 467BS.JP6PB Knarren-Ring-Maulschluessel 6-tlg
Artikel-Nr.:
     108EL-2357701
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     467BS.JP6PB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knarrenringschlüssel-Satz
Knarrenschlüssel-Satz
Ratschenringschlüssel-Satz
Ratschenschlüssel-Satz
Set Typ = Ratschen
Serie = 467BS
Größen im Set = 8 → 14 mm
Stückzahl = 6
VDE 1000V zugelassen = Nein
Weitere Informationen:
Set Typ:
Ratschen
Serie:
467BS
Größen im Set:
8 → 14 mm
Stückzahl:
6
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel-Sätze, knarrenringschlüssel-satz facom, knarrenringschlüssel satz, ringmaulschlüssel-sätze 6 teilig, 2357701, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schraubenschlüssel Sätze, Facom, 467BSJP6PB, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanner Sets
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 71,40*
€ 89,95*
12 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 75,85*
€ 97,84*
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 82,73*
€ 103,07*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 86,27*
€ 109,96*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 94,59*
€ 116,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,96*
€ 130,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,83*
€ 129,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
467B.JP10
ab € 136,57*
Ähnlich
Facom
467F.JP10
ab € 144,81*
Ähnlich
Facom
467R.JP10
ab € 146,20*
Ähnlich
Facom
65.JP6
ab € 269,11*
Ähnlich
Facom
464TX.J3PB
ab € 54,53*
Ähnlich
Facom
467.JPU8
ab € 133,44*
Ähnlich
Facom
467F.JPU8
ab € 125,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.