Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 467F Gelenk Ratschen-Ring-Maulschlüssel, 8-teilig 5/16 → 3/4 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom 467F Gelenk Ratschen-Ring-Maulschlüssel, 8-teilig 5/16 → 3/4 Zoll
Facom 467F Gelenk Ratschen-Ring-Maulschlüssel, 8-teilig 5/16 → 3/4 Zoll
Artikel-Nr.:
     108EL-1883866
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     467F.JPU8
EAN/GTIN:
     3148519372663
Suchbegriffe:
Gelenk-Umschaltknarre
Gelenkumschaltknarre
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Set Typ = Gelenk Ratschen-Ring-Maulschlüssel
Serie = 467F
Größen im Set = 5/16 → 3/4 Zoll
Stückzahl = 8
VDE 1000V zugelassen = Nein

Satz aus 8-Zoll-Ratschenschraubenschlüsseln in einem tragbaren Gehäuse Produktivität und Sicherheit = Schnelle Einrichtung, schnelle Identifikation, immer bei Ihnen. Abmessungen in Zoll: 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 ″″
Weitere Informationen:
Set Typ:
Gelenk Ratschen-Ring-Maulschlüssel
Serie:
467F
Größen im Set:
5/16 → 3/4 Zoll
Stückzahl:
8
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,48*
€ 152,94*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 126,05*
€ 153,70*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,55*
€ 168,79*
13 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 133,29*
€ 177,40*
Lager 108
Frei Haus
ab € 171,65*
€ 210,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,25*
€ 250,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,53*
€ 246,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,69*
€ 237,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,39*
€ 214,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,65*
€ 204,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
467B.JP10
ab € 136,57*
Ähnlich
Facom
467F.JP10
ab € 144,81*
Ähnlich
Facom
467R.JP10
ab € 146,20*
Ähnlich
Facom
65.JP6
ab € 269,11*
Ähnlich
Facom
464TX.J3PB
ab € 54,53*
Ähnlich
Facom
467BS.JP6PB
ab € 71,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.