Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 467R.JP10 Steckschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 467R.JP10 Steckschlüssel
Facom 467R.JP10 Steckschlüssel
Facom 467R.JP10 Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97263114
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     467R.JP10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B06ZZT3NWR
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
1320 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,51*
€ 213,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,00*
€ 203,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,45*
€ 201,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,11*
€ 189,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,20*
€ 182,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,20*
€ 173,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
467B.JP10
ab € 136,57*
Ähnlich
Facom
467F.JP10
ab € 144,81*
Ähnlich
Facom
65.JP6
ab € 269,11*
Ähnlich
Facom
464TX.J3PB
ab € 54,53*
Ähnlich
Facom
467.JPU8
ab € 133,44*
Ähnlich
Facom
467BS.JP6PB
ab € 71,40*
Ähnlich
Facom
467F.JPU8
ab € 125,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.