Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhammer ELORA-1609 mit Eschenstiel 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlicht- und Kugelhammer ELORA-1609 mit Eschenstiel 300 mm
Schlicht- und Kugelhammer ELORA-1609 mit Eschenstiel 300 mm
Artikel-Nr.:
     415-elo1609000000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1609000000000
EAN/GTIN:
     4022989079507
Suchbegriffe:
Ingenieurhammer
Schlosserhammer (englische Form)
Pinnhammer
Kugel- und Schlichthammer

Produktbeschreibung:

  • geschmiedet
  • blau lackiert
  • Schlagköpfe induktiv vergütet
  • Arbeitsflächen geschliffen
  • Vergütungsstahl C 45, W.-Nr. 1.0503
  • Stiel aus Eschenholz
  • Hammerkopf-Ø: 40 x 18 mm
  • Hammerkopflänge: 155 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
460 g
Länge:
300 mm
Typ:
Ausbeulhammer
Weitere Suchbegriffe: Kugel-Schlichthammer, Schlicht- und Kugelhammer, Schlicht-Kugelhammer, ingenieurhammer mit hickorystiel, ingenieurhammer, Ausbeulhammer, Elora, Hammer, Hämmer, Kugelhammer, Pickhammer, Schlichthammer, Spenglerhammer, Tieftreibhammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elora
1602000000000
ab € 29,50*
Ähnlich
Elora
1605000000000
ab € 45,67*
Ähnlich
Elora
1604000000000
ab € 34,98*
Ähnlich
Elora
1607000000000
ab € 47,12*
Ähnlich
Elora
1603000000000
ab € 42,88*
Ähnlich
Elora
1606000000000
ab € 44,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.