Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlichthammer ELORA-1606 mit Eschenholzstiel 335 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spann-, Ausbeul- und Schlichthammer ELORA-1606 mit Eschenholzstiel 335 mm
Spann-, Ausbeul- und Schlichthammer ELORA-1606 mit Eschenholzstiel 335 mm
Artikel-Nr.:
     415-elo1606000000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1606000000000
EAN/GTIN:
     4022989079477
Suchbegriffe:
Schlichthammer
Spann-, Ausbeul- und Schlichthammer
Spann-Ausbeul-Schlichthammer
schlichthammer elora

Produktbeschreibung:

  • geschmiedet
  • blau lackiert
  • Schlagköpfe induktiv vergütet
  • Arbeitsflächen geschliffen
  • Vergütungsstahl C 45, W.-Nr. 1.0503
  • Stiel aus Eschenholz
  • runder Hammerkopf-Ø: 46 mm
  • Hammerkopflänge: 115 mm
  • Hammerkopf-Vierkant: 40 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
500 g
Länge:
335 mm
Typ:
Ausbeulhammer
Weitere Suchbegriffe: spann-, ausbeul- und schlichthammer, Ausbeulhammer, Elora, Hammer, Hämmer, Kugelhammer, Pickhammer, Spenglerhammer, Tieftreibhammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elora
1602000000000
ab € 29,74*
Ähnlich
Elora
1605000000000
ab € 45,64*
Ähnlich
Elora
1607000000000
ab € 47,29*
Ähnlich
Elora
1603000000000
ab € 43,06*
Ähnlich
Elora
1604000000000
ab € 37,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.