Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlichthammer ELORA-1603 mit Eschenholzstiel 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spann-, Ausbeul- und Schlichthammer ELORA-1603 mit Eschenholzstiel 300 mm
Spann-, Ausbeul- und Schlichthammer ELORA-1603 mit Eschenholzstiel 300 mm
Artikel-Nr.:
     415-elo1603000000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1603000000000
EAN/GTIN:
     4022989079439
Suchbegriffe:
Schlichthammer
Spann-, Ausbeul- und Schlichthammer
Spann-Ausbeul-Schlichthammer
schlichthammer elora

Produktbeschreibung:

  • geschmiedet
  • blau lackiert
  • Schlagköpfe induktiv vergütet
  • Arbeitsflächen kariert
  • Vergütungsstahl C 45, W.-Nr. 1.0503
  • Stiel aus Eschenholz
  • runder Hammerkopf-Ø: 32 mm kariert
  • Hammerkopflänge: 105 mm
  • Hammerkopf-Vierkant: 25 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
300 g
Länge:
300 mm
Typ:
Ausbeulhammer
Weitere Suchbegriffe: spann-, ausbeul- und schlichthammer, Ausbeulhammer, Elora, Hammer, Hämmer, Kugelhammer, Pickhammer, Spenglerhammer, Tieftreibhammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elora
1602000000000
ab € 29,74*
Ähnlich
Elora
1605000000000
ab € 45,64*
Ähnlich
Elora
1607000000000
ab € 47,29*
Ähnlich
Elora
1604000000000
ab € 37,62*
Ähnlich
Elora
1606000000000
ab € 44,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.