Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel-Satz 8-teilig ELORA-OMS-19


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Doppelringschlüssel-Satz 8-teilig ELORA-OMS-19
Doppelringschlüssel-Satz 8-teilig ELORA-OMS-19
Logo
Artikel-Nr.:
     415-elo0000411901000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0000411901000
EAN/GTIN:
     4022989113560
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel Satz
elora doppelringschlüssel satz
doppelringschlüssel satz

Produktbeschreibung:

  • für Werkzeugwagen ELORA-TROLLEY 1215L, ELORA-SUPER-CADDY 1220LOT, ELORA-TOOLjET 1225L
  • schwarz, mit gelber Signalfläche
  • chemikalienbeständig
  • PE-Hartschaum
  • Breite: 41 cm
  • Tiefe: 18,9 cm

Lieferumfang:

  • Doppelringschlüssel, DIN 838: 110- 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1350 g
Typ:
Werkzeugmodul
Weitere Suchbegriffe: Elofort, Elora, Leermodul, Module, Werkzeug, Werkzeug-Module, Werkzeugmodule
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 8,00*
ab € 78,56*
€ 99,71*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 87,15*
€ 121,66*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 121,66*
€ 144,78
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 119,88*
€ 142,66
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 108,79*
€ 129,46
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 99,58*
€ 118,50
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 87,15*
€ 103,71
pro Satz
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0000411907000
ab € 16,45*
Zubehör
Elora
1210000006000
ab € 529,10*
Zubehör
Elora
1210000026000
ab € 526,23*
Zubehör
Elora
1210000016000
ab € 527,16*
Zubehör
Elora
1220000006000
ab € 441,05*
Zubehör
Elora
1225000006000
ab € 963,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.