Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel-Satz, 8-teilig, ELORA-OMS-19


Menge:  Satz  
Produktinformationen
DOPPELRINGSCHLÜSSEL-SATZ, 8-teilig, ELORA-OMS-19
DOPPELRINGSCHLÜSSEL-SATZ, 8-teilig, ELORA-OMS-19
110
zwölfkant
mig
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0000411901000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0000411901000
EAN/GTIN:
     4022989113560
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel Satz
elora doppelringschlüssel satz
doppelringschlüssel satz

Inhalt:
Doppelringschlüssel, DIN 838
110- 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22 mm

Ausführung:
für ELORA-Werkzeugwagen
schwarz, mit gelber Signalfläche
resistent gegen Öle und Fette
chemikalienbeständig
Breite: 41,0 cm, Tiefe: 18,9 cm
PE-Hartschaum

Weitere Informationen:
Inhalt:
Doppelringschlüssel, DIN 838 110- 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22 mm
Gewicht:
1350 g
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel, Doppelringschlüssel, Werkzeugsatz, Modul, Werkzeugmodul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,56*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 99,71*
€ 118,65
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 98,43*
€ 117,13
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 95,28*
€ 113,38
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 92,10*
€ 109,60
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 78,56*
€ 93,49
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1210000006000
ab € 529,10*
Zubehör
Elora
1210000016000
ab € 527,16*
Zubehör
Elora
1210000026000
ab € 526,23*
Zubehör
Elora
1220000006000
ab € 441,05*
Zubehör
Elora
1225000006000
ab € 963,76*
Zubehör
Elora
0000411907000
ab € 16,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.