Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter-Druckminderer FRG, 1/2 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Filter-Druckminderer FRG, 1-2 Zoll
Filter-Druckminderer FRG, 1-2 Zoll
Artikel-Nr.:
     415-elmag42524
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42524
EAN/GTIN:
     9004853425240
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Filter Druckminderer

Produktbeschreibung:

  • mit Kunststoffbehälter (Polycarbonat)
  • mit Handablassventil (3 Funktionen: offen, halbautomatisch, geschlossen)
  • Filtereinsatz aus Sinterbronze (Filterporenweite 32 µm)
  • Druckmanometer von 0-12 bar
  • konstanter Ausgangsdruck unabhängig vom Eingangsdruck!
  • Druchflüsse bei 6 bar: 2600 l/min
  • max. Eingangsdruck: 18 bar
  • Regelbereich: 0-12 bar
  • Behälterkapazität: 47 cm³
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1/2 Zoll
Typ:
Druckminderer
Weitere Suchbegriffe: Filterdruckminderer, druckminderer 1/2", druckminderer, elmag druckminderer, automatischerÖler, Elmag, Filter-Druckminderer, Filter-Wasserabscheider, Inline-Filter, Kombi-Öler, Kombi-Wartungseinheit, Wartungseinheit
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 68,34*
€ 87,78*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 70,93*
€ 88,40*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 72,04*
€ 89,86*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 76,55*
€ 94,55*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 77,66*
€ 105,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,31*
€ 118,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,09*
€ 102,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42530
ab € 26,90*
Ähnlich
ELMAG
42510
ab € 28,65*
Ähnlich
ELMAG
42512
ab € 48,34*
Ähnlich
ELMAG
42520
ab € 41,19*
Ähnlich
ELMAG
46135
ab € 69,51*
Ähnlich
ELMAG
42521
ab € 45,15*
Ähnlich
ELMAG
42505
ab € 46,90*
Ähnlich
ELMAG
42560
ab € 84,77*
Ähnlich
ELMAG
42564
ab € 125,71*
Ähnlich
ELMAG
42561
ab € 92,24*
Ähnlich
ELMAG
42545
ab € 103,86*
Ähnlich
ELMAG
42587
ab € 12,03*
Ähnlich
ELMAG
42588
ab € 43,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.