Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter-Druckminderer FR, 1/4 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Filter-Druckminderer FR, 1/4 Zoll
Filter-Druckminderer FR, 1/4 Zoll
Artikel-Nr.:
     415-elmag42520
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42520
EAN/GTIN:
     9004853425202
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Filter Druckminderer

Produktbeschreibung:

  • mit Kunststoffbehälter (Polycarbonat)
  • mit Handablassventil (3 Funktionen: offen, halbautomatisch, geschlossen)
  • Filtereinsatz aus Sinterbronze (Filterporenweite 32 µm)
  • Druckmanometer von 0-12 bar
  • konstanter Ausgangsdruck unabhängig vom Eingangsdruck!
  • Druchflüsse bei 6 bar: 700 l/min
  • max. Eingangsdruck: 18 bar
  • Regelbereich: 0-12 bar
  • Behälterkapazität: 13 cm³
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1/4 Zoll
Typ:
Druckminderer
Weitere Suchbegriffe: Filterdruckminderer, druckminderer 1/4 zoll, druckminderer, automatischerÖler, Elmag, Filter-Druckminderer, Filter-Wasserabscheider, Inline-Filter, Kombi-Öler, Kombi-Wartungseinheit, Wartungseinheit
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 41,30*
€ 54,39*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 42,87*
€ 54,77*
7 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 45,79*
€ 58,59*
Lager 415
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 46,04*
€ 63,16*
7 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 47,27*
€ 66,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 126,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42530
ab € 27,01*
Ähnlich
ELMAG
42510
ab € 28,61*
Ähnlich
ELMAG
42512
ab € 48,63*
Ähnlich
ELMAG
46133
ab € 44,58*
Ähnlich
ELMAG
42524
ab € 67,55*
Ähnlich
ELMAG
42521
ab € 45,41*
Ähnlich
ELMAG
42505
ab € 46,97*
Ähnlich
ELMAG
42560
ab € 84,52*
Ähnlich
ELMAG
42564
ab € 123,36*
Ähnlich
ELMAG
42561
ab € 91,92*
Ähnlich
ELMAG
42545
ab € 101,41*
Ähnlich
ELMAG
42587
ab € 11,93*
Ähnlich
ELMAG
42588
ab € 43,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.