Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller automatisch ROLL AIR MEGA 20, 10x15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR MEGA 20, 10 x 15 mm
Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR MEGA 20, 10 x 15 mm
Artikel-Nr.:
     415-elmag42193
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42193
EAN/GTIN:
     9004853421938
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Produktbeschreibung:

  • modernes, funktionelles Design
  • robuste, schlagfeste Ausführung
  • schwenkbares Gehäuse auf stabiler Wand--Deckenaufhängung aus Stahl
  • exakte, leicht handhabbare Blockiervorrichtung, abschaltbar
  • starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
  • gleichmäßiger und vollständiger Rücklauf des Druckluftschlauchs
  • mit Kupplung und Stecknippel
  • Schlauch-Ø innen x außen: 10 x 15 mm
  • Schlauchlänge: 20 m
  • Schlauchlänge Zuleitung: 2 m
  • max. Arbeitsdruck: 15 bar
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Gewicht:
8,3 kg
Höhe:
425 mm
Länge:
530 mm
Material:
Polyurethan
max. Betriebsdruck:
15 bar
Typ:
Schlauchaufroller
Weitere Suchbegriffe: elmag schlauchabroller, schlauch trommel, automatisch, Elmag, Junior, Major, Mega, Mini, Profi, RollAir
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 271,09*
€ 308,88*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 280,16*
€ 317,63*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 292,28*
€ 331,88*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,50*
€ 336,96*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,47*
€ 375,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,78*
€ 447,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,83*
€ 443,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 363,50*
€ 432,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,36*
€ 407,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,72*
€ 376,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,47*
€ 356,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42191
ab € 344,53*
Ähnlich
ELMAG
42185
ab € 332,29*
Ähnlich
ELMAG
42162
ab € 149,99*
Ähnlich
ELMAG
42167
ab € 214,10*
Ähnlich
ELMAG
42161
ab € 95,44*
Ähnlich
ELMAG
42166
ab € 189,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.