Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR MEGA 20, 10x15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR MEGA 20
Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR MEGA 20
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-42193
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42193
EAN/GTIN:
     9004853421938
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
  • Modernes, funktionelles Design
  • Robuste, schlagfeste Ausführung
  • Schwenkbares Gehäuse auf stabiler Wand-/ und Deckenaufhängung aus Stahl
  • Exakte, leicht handhabbare Blockiervorrichtung (abschaltbar)
  • Starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
  • Gleichmäßiger und vollständiger Rücklauf des Druckluftschlauchs
  • Inkl. hochwertiger Stahlkupplung
  • Ideal für alle Druckluftanwendungen (auf Anfrage auch bedingt für Wasser einsetzbar)
Weitere Informationen:
Schlauchqualität:
Polyurethan
Schlauch-Ø innen x außen:
10 x 15 mm
Schlauchlänge:
20 m
Schlauchlänge Zuleitung:
2 m
Max. Arbeitsdruck:
15 bar
Blockiervorrichtung abschaltbar:
Ja
Gewicht:
8.3 kg
Mit Schlauchanschluss:
Ja
Konstruktion:
Kunststoff
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Blockiervorrichtung:
Sicherung des Druckluftschlauchs gegen Rücklauf.<br/>Um die
Schwenkbare Halterung:
Das schwenkbare Gehäuse ist an der Halterung zweifach gelage
Schlauch-Führungsrollen:
Garantieren materialschonende, leichtgängige Schlauchführung
Plug-and-play:
ROLL AIR-Modelle sind mit JWL Stahlkupplungen und Stahlsteck
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 280,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,70*
€ 361,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,69*
€ 355,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,96*
€ 341,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,11*
€ 333,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42191
ab € 361,53*
Ähnlich
ELMAG
42185
ab € 347,48*
Ähnlich
ELMAG
42162
ab € 164,35*
Ähnlich
ELMAG
42167
ab € 237,17*
Ähnlich
ELMAG
42161
ab € 109,19*
Ähnlich
ELMAG
42166
ab € 210,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.