Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR MEGA 20, 10x15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR MEGA 20, 10x15 mm
ELMAG Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR MEGA 20, 10x15 mm
ELMAG Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR MEGA 20, 10x15 mm
ELMAG Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR MEGA 20, 10x15 mm
ELMAG Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR MEGA 20, 10x15 mm
ELMAG Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR MEGA 20, 10x15 mm
ELMAG Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR MEGA 20, 10x15 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-102465
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42193
EAN/GTIN:
     9004853421938
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Sicherung des Druckluftschlauchs gegen Rücklauf.Um die Blockiervorrichtung zu lösen, genügt einfaches Ziehen am Druckluftschlauch.Bei allen ROLL AIR - Modellen ist die Blockiervorrichtung bei Bedarf abschaltbar - beispielsweise für Arbeitsvorgänge, bei welchen der Schlauch ständig unter Zug sein soll.

Schwenkbare Halterung

Das schwenkbare Gehäuse ist an der Halterung zweifach gelagert.Es folgt dem Winkel des Druckluftschlauchs, wodurch ein Abknicken verhindert und ein vollständiger Rücklauf des Druckluftschlauchs auch aus schrägen Positionen sichergestellt wird.

Schlauch-Führungsrollen

gewährleisten materialschonende, leichtgängige Schlauchführung.

Plug-and-play

ROLL AIR-Modelle sind mit HIGH-FLOW Kupplungen und Stecknippel 'Made in Germany' ausgestattet.

  • Modernes, funktionelles Design
  • Robuste, schlagfeste Ausführung
  • Schwenkbares Gehäuse auf stabiler Wand-/ und Deckenaufhängung aus Stahl
  • Exakte, leicht handhabbare Blockiervorrichtung (abschaltbar)
  • Starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
  • Gleichmäßiger und vollständiger Rücklauf des Druckluftschlauchs
  • Inkl. hochwertiger Stahlkupplung
  • Ideal für alle Druckluftanwendungen (auf Anfrage auch bedingt für Wasser einsetzbar)
Weitere Informationen:
Gewicht::
8,3 kg
Hersteller:
ELMAG
Länge:
20
Gewicht:
8,3
Ausführung:
mit Schlauch
Zuleitung::
2 m
Schlauchlänge::
20 m
Schlauchdimension Ø I x A::
10 x 15 mm
Max. Druck::
15 bar
Abmessungen L x B x H::
53 / 21 / 43 cm
Blockiervorrichtung abschaltbar::
ja
Typ::
ROLL AIR MEGA 20
Marke:
ELMAG
Schlauchlänge:
20 m
Weitere Suchbegriffe: elmag schlauchabroller, schlauch trommel, ELMAG, Automatischer, ROLL, AIR, MEGA
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 271,09*
€ 308,88*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 280,16*
€ 317,63*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 292,28*
€ 331,88*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,50*
€ 336,96*
3 Tage
10
€ 7,90*
ab € 366,00*
€ 366,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,88*
€ 367,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,50*
€ 359,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,35*
€ 352,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,85*
€ 342,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,09*
€ 322,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42191
ab € 344,53*
Ähnlich
ELMAG
42185
ab € 332,29*
Ähnlich
ELMAG
42162
ab € 149,99*
Ähnlich
ELMAG
42167
ab € 214,10*
Ähnlich
ELMAG
42161
ab € 95,44*
Ähnlich
ELMAG
42166
ab € 189,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.