Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR MAJOR 15, 10x15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR MAJOR 15
Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR MAJOR 15
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-42167
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42167
EAN/GTIN:
     9004853421679
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
  • Modernes, funktionelles Design
  • Robuste, schlagfeste Ausführung
  • Schwenkbares Gehäuse auf stabiler Wand-/Deckenaufhängung aus Stahl
  • Exakte, leicht handhabbare Blockiervorrichtung (abschaltbar)
  • Starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
  • Gleichmäßiger und vollständiger Rücklauf des Druckluftschlauchs
  • Inkl. hochwertiger Stahlkupplung
  • Ideal für alle Druckluftanwendungen (auf Anfrage auch bedingt für Wasser einsetzbar)
Weitere Informationen:
Schlauchqualität:
Polyurethan
Schlauch-Ø innen x außen:
10 x 15 mm
Schlauchlänge:
15 m
Schlauchlänge Zuleitung:
2 m
Max. Arbeitsdruck:
15 bar
Blockiervorrichtung abschaltbar:
Ja
Slow Motion verwendbar (optional):
Ja
Gewicht:
5.9 kg
Konstruktion:
Kunststoff
Mit Schlauchanschluss:
Ja
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Blockiervorrichtung:
Sicherung des Druckluftschlauchs gegen Rücklauf.<br/>Um die
Schwenklager:
Das schwenkbare Gehäuse ist an der Halterung zweifach gelage
Schlauch-Führungsrollen:
Garantieren materialschonende, leichtgängige Schlauchführung
Plug-and-Play:
ROLL AIR-Modelle sind mit JWL Stahlkupplungen und Stahlsteck
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,09*
€ 294,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,33*
€ 287,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 240,71*
€ 286,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,11*
€ 279,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,87*
€ 271,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,56*
€ 254,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42160
ab € 39,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.