Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR INDUSTRIE OPEN 18, 10x15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR INDUSTRIE OPEN 18
Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR INDUSTRIE OPEN 18
Artikel-Nr.:
     C6014-42185
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42185
EAN/GTIN:
     9004853421853
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
  • Schlauchlänge 18 bzw. 15 Meter für eine effektive radiale Reichweite von 36 bzw. 30 Metern
  • Schlauchdimension Ø 10 x 15 bzw. 13 x 19 mm für eine hohe Durchsatzleistung
  • Arbeitsdruck bis maximal 20 bar
  • Offene Bauweise, Gestell aus lackiertem Stahl mit schlagfester Kunststofftrommel und vier Schlauchführungsrollen (alle Richtungen)
  • Schwenkbare oder starre Konsole zur Wand-, Boden- oder Deckenmontage
  • Abriebfester Gummischlauch mit hoher Flexibilität
  • Ausführung mit Stahl-Kupplung HIGH FLOW NW 7,8
Weitere Informationen:
Schlauchqualität:
GI-Schlauch
Schlauch-Ø innen x außen:
10 x 15 mm
Schlauchlänge:
18 m
Max. Arbeitsdruck:
20 bar
Blockiervorrichtung abschaltbar:
Ja
Offene Bauart:
Ja
Gewicht:
13.5 kg
Konstruktion:
Stahl
Mit Schlauchanschluss:
Ja
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Plug-and-play:
ROLL AIR-Modelle sind mit JWL Stahlkupplungen und Stahlsteck
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 334,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,41*
€ 449,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,63*
€ 443,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,16*
€ 430,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,22*
€ 420,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,63*
€ 398,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42191
ab € 347,44*
Ähnlich
ELMAG
42162
ab € 149,24*
Ähnlich
ELMAG
42167
ab € 215,62*
Ähnlich
ELMAG
42193
ab € 271,67*
Ähnlich
ELMAG
42161
ab € 96,69*
Ähnlich
ELMAG
42166
ab € 191,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.