Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR JUNIOR 9, 8x12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR JUNIOR 9
Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR JUNIOR 9
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-42162
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42162
EAN/GTIN:
     9004853421624
Suchbegriffe:
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
  • Modernes, funktionelles Design
  • Robuste, schlagfeste Ausführung
  • Schwenkbares Gehäuse auf stabiler Wand-/Deckenaufhängung aus Stahl
  • Exakte, leicht handhabbare Blockiervorrichtung (abschaltbar)
  • Starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
  • Gleichmäßiger und vollständiger Rücklauf des Druckluftschlauchs
  • Ideal für alle Druckluftanwendungen (auf Anfrage auch bedingt für Wasser einsetzbar)
  • Inkl. hochwertiger Stahlkupplung
Weitere Informationen:
Schlauchqualität:
Polyurethan
Schlauch-Ø innen x außen:
8 x 12 mm
Schlauchlänge:
9 m
Schlauchlänge Zuleitung:
2 m
Max. Arbeitsdruck:
10 bar
Blockiervorrichtung abschaltbar:
Ja
Slow Motion verwendbar (optional):
Ja
Gewicht:
3.4 kg
Konstruktion:
Kunststoff
Mit Schlauchanschluss:
Ja
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Plug-and-play:
ROLL AIR-Modelle sind mit JWL Stahlkupplungen und Stahlsteck
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,04*
€ 209,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,64*
€ 206,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,85*
€ 200,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,99*
€ 197,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,24*
€ 177,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42258
ab € 39,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.