Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenheber Tragkraft 60 kg Öffnungsweite 150 -370 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattenheber Tragkraft 60 kg Öffnungsweite 150 -370 mm
Plattenheber Tragkraft 60 kg Öffnungsweite 150 -370 mm
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1521.1
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1521.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handplattengreifer
Pflasterboy
Plattengreifer
Plattenheber

Eichinger Plattenheber, robuste Blechkonstruktion zur Verlegung von Beton- und Natursteinplatten.

Produktbeschreibung:

  • Eintauchtiefe 30 mm
  • Backenlänge 100 mm
  • Tragkraft 60 kg

Hinweis:

  • Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Tragkraft:
60 kg
Weitere Suchbegriffe: Plattenträger, pflasterboy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.085,29*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.438,86*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.608,73*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.841,95*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.330,63*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.301,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.