Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinversetzzange verzinkt 100 kg, ÖW 0 - 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinversetzzange verzinkt 100 kg, ÖW 0 - 150 mm
Steinversetzzange verzinkt 100 kg, ÖW 0 - 150 mm
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1506.1v
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1506.1v
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Steinversetzzange
Versetzzange
steinversetzzange

Produktbeschreibung:

  • zum sicheren Transport und Versetzen von U-Steinen un Rabattenplatten per Hand
  • variierbar zum Greifen, je nach Platzverhältnissen, von innen oder von außen
  • Öffnungsweite: 0 - 150 mm
  • Eintauchtiefe: 50 mm
  • Backenlänge: 100 mm

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt
Gewicht:
9 kg
Tragkraft:
100 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,02*
€ 359,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,81*
€ 342,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 280,43*
€ 333,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 273,05*
€ 324,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,14*
€ 304,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,50*
€ 295,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,06*
€ 266,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.082,12*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.428,77*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.598,33*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.837,40*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.328,63*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.288,16*
Ähnlich
Florian Eichinger
1506.1l
ab € 212,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.