Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinversetzzange lackiert 100 kg, ÖW 0 - 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinversetzzange lackiert 100 kg, ÖW 0 - 150 mm
Steinversetzzange lackiert 100 kg, ÖW 0 - 150 mm
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1506.1l
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1506.1l
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Steinversetzzange
Versetzzange
steinversetzzange

Produktbeschreibung:

  • zum sicheren Transport und Versetzen von U-Steinen un Rabattenplatten per Hand
  • variierbar zum Greifen, je nach Platzverhältnissen, von innen oder von außen
  • Öffnungsweite: 0 - 150 mm
  • Eintauchtiefe: 50 mm
  • Backenlänge: 100 mm

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Ausführung:
lackiert
Gewicht:
9 kg
Tragkraft:
100 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,38*
€ 341,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,99*
€ 324,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 266,00*
€ 316,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 258,99*
€ 308,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,82*
€ 287,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,68*
€ 275,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,59*
€ 252,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.077,67*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.427,30*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.596,82*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.832,18*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.319,10*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.306,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.