Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbox-Stapelgestell verzinkt, 1200 x 820 x 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterbox-Stapelgestell verzinkt, 1200 x 820 x 700 mm
Gitterbox-Stapelgestell verzinkt, 1200 x 820 x 700 mm
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1313.2v
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1313.2v
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gitterbox-Stapelgestell
Stapel-Paletten
Stapelpaletten
stapelpaletten

Produktbeschreibung:

  • aus einer kräftigen Rohrkonstruktion
  • mit vier Kranhaken, eingeschweißtem Gitterrahmen 50/50/5 mm und Trapezblechboden
  • kombinierbar mit Stapelgestellen

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt
Breite:
820 mm
Höhe:
700 mm
Länge:
1200 mm
Tragkraft:
1500 kg
Typ:
Stapelgestell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 447,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,09*
€ 687,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,79*
€ 661,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 541,54*
€ 644,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 527,29*
€ 627,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,14*
€ 607,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,22*
€ 595,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,44*
€ 532,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.082,12*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.428,77*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.598,33*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.837,40*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.328,63*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.288,16*
Ähnlich
Florian Eichinger
1313.1l
ab € 308,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.