Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontkipper 300 l, Lufträder 400/100 Ku, 1600 x 780 x 850 mm, 93 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontkipper 300 l, Lufträder 400/100 Ku, 1600 x 780 x 850 mm, 93 kg
Frontkipper 300 l, Lufträder 400/100 Ku, 1600 x 780 x 850 mm, 93 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1103.4LR.Ku
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1103.4LR.Ku
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Frontkipper
Japanerkarre
Kipp-Japaner
Kippjapaner

Produktbeschreibung:

  • robuste Rohrkonstruktion
  • Mulde über Achse nach vorne kippbar bis 120°
  • Mulde 2 mm Stahlblech
  • Vorderwand mit Patentverschluß von unten per Hand oder per Fuß zu öffnen
  • vier Kranösen
  • Bereifung: Lufträder 400/100 Kugellager (Ku)

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Bereifung:
400/100 Ro
Breite:
800 mm
Fassungsvermögen:
300 Liter
Gewicht:
93 kg
Höhe:
920 mm
Länge:
1840 mm
Muldenbreite:
720 mm
Muldenhöhe:
440 mm
Muldenlänge:
950 mm
Typ:
Muldenkarren
Weitere Suchbegriffe: japanerkarre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.136,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.440,29*
€ 1.713,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.372,89*
€ 1.633,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.337,68*
€ 1.591,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.302,48*
€ 1.549,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.209,94*
€ 1.439,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.182,41*
€ 1.407,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.136,40*
€ 1.352,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.083,61*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.416,43*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.611,60*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.846,55*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.327,56*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.287,44*
Ähnlich
Florian Eichinger
1103.1LR.Ku
ab € 1.005,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.