Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontkipper 200 l, Lufträder 400/100 Ku, 1600 x 780 x 790 mm, 83 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontkipper 200 l, Lufträder 400/100 Ku, 1600 x 780 x 790 mm, 83 kg
Frontkipper 200 l, Lufträder 400/100 Ku, 1600 x 780 x 790 mm, 83 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1103.2LR.Ku
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1103.2LR.Ku
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Frontkipper
Japanerkarre
Kipp-Japaner
Kippjapaner

Produktbeschreibung:

  • robuste Rohrkonstruktion
  • Mulde über Achse nach vorne kippbar bis 120°
  • Mulde 2 mm Stahlblech
  • Vorderwand mit Patentverschluß von unten per Hand oder per Fuß zu öffnen
  • vier Kranösen
  • Bereifung: Lufträder 400/100 Kugellager (Ku)

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Bereifung:
400/100 Ro
Breite:
800 mm
Fassungsvermögen:
200 Liter
Gewicht:
83 kg
Höhe:
805 mm
Länge:
1840 mm
Muldenbreite:
720 mm
Muldenhöhe:
325 mm
Muldenlänge:
950 mm
Typ:
Muldenkarren
Weitere Suchbegriffe: kipp-japaner 200l, japanerkarre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.065,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.353,87*
€ 1.611,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.293,02*
€ 1.538,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.259,86*
€ 1.499,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.226,70*
€ 1.459,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.140,71*
€ 1.357,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.114,92*
€ 1.326,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.065,90*
€ 1.268,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.083,61*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.416,43*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.611,60*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.846,55*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.327,56*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.287,44*
Ähnlich
Florian Eichinger
1103.1LR.Ku
ab € 1.005,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.