Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Japanerkarre 300 l, Vollscheibenräder 3,00/19 Ku, 1400 x 910 x 860 mm, 83 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Japanerkarre 300 l, Vollscheibenräder 3,00/19 Ku, 1400 x 910 x 860 mm, 83 kg
Japanerkarre 300 l, Vollscheibenräder 3,00/19 Ku, 1400 x 910 x 860 mm, 83 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1102.4VS
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1102.4VS
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Frontkipper
Japanerkarre
Kipp-Japaner
Kippjapaner

Produktbeschreibung:

  • aus Rohrkonstruktion mit Abrollkufen
  • robuste Ausführung
  • Bereifung: Vollscheibenräder 3,00/19 Kugellager (Ku)

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Bereifung:
3,00/19 Ku
Breite:
980 mm
Fassungsvermögen:
300 Liter
Gewicht:
83 kg
Höhe:
910 mm
Länge:
1550 mm
Muldenbreite:
700 mm
Muldenhöhe:
600 mm
Muldenlänge:
960 mm
Typ:
Muldenkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 810,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.036,61*
€ 1.233,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 993,46*
€ 1.182,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 967,99*
€ 1.151,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 942,51*
€ 1.121,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 876,62*
€ 1.043,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 847,98*
€ 1.009,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,12*
€ 964,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.084,55*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.435,98*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.600,87*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.833,24*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.331,52*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.300,20*
Ähnlich
Florian Eichinger
1102.1VS
ab € 749,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.