Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Japanerkarre 200 l, Vollgummiräder 400/100 Ku vers., 1400 x 860 x 750 mm, 73 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Japanerkarre 200 l, Vollgummiräder 400/100 Ku vers., 1400 x 860 x 750 mm, 73 kg
Japanerkarre 200 l, Vollgummiräder 400/100 Ku vers., 1400 x 860 x 750 mm, 73 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1102.2VG.Ku
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1102.2VG.Ku
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Frontkipper
Japanerkarre
Kipp-Japaner
Kippjapaner

Produktbeschreibung:

  • aus Rohrkonstruktion mit Abrollkufen
  • robuste Ausführung
  • Bereifung: Lufträder 400/100 Kugellager verstärkt (Ku vers.)

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Bereifung:
400/100 Ku vers
Breite:
860 mm
Fassungsvermögen:
200 Liter
Gewicht:
73 kg
Höhe:
880 mm
Länge:
1450 mm
Muldenbreite:
600 mm
Muldenhöhe:
500 mm
Muldenlänge:
905 mm
Typ:
Muldenkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 629,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,19*
€ 970,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 776,97*
€ 924,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 757,05*
€ 900,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 737,12*
€ 877,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,52*
€ 819,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,39*
€ 797,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,33*
€ 748,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.084,55*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.435,98*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.600,87*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.833,24*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.331,52*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.300,20*
Ähnlich
Florian Eichinger
1102.1VG.Ku
ab € 592,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.