Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippjapaner 300 l, Vollscheibenräder 3,00/19 Ku, 1400 x 910 x 860 mm, 83 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippjapaner 300 l, Vollscheibenräder 3,00/19 Ku, 1400 x 910 x 860 mm, 83 kg
Kippjapaner 300 l, Vollscheibenräder 3,00/19 Ku, 1400 x 910 x 860 mm, 83 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1101.4VS
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1101.4VS
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Frontkipper
Japanerkarre
Kipp-Japaner
Kippjapaner

Produktbeschreibung:

  • aus Rohrkonstruktion
  • robuste Ausführung
  • Mulde über Achse nach vorne klappbar bis 90° und 180°
  • Bereifung: Vollscheibenräder 3,00/19 Kugellager (Ku)

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Bereifung:
3,00/19 Ku
Breite:
960 mm
Fassungsvermögen:
300 Liter
Gewicht:
83 kg
Höhe:
870 mm
Länge:
1620 mm
Muldenbreite:
700 mm
Muldenhöhe:
600 mm
Muldenlänge:
960 mm
Typ:
Muldenkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 801,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.020,00*
€ 1.213,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 977,53*
€ 1.163,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 952,46*
€ 1.133,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 927,39*
€ 1.103,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,04*
€ 1.027,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,17*
€ 1.002,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 801,12*
€ 953,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.082,51*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.429,70*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.602,13*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.834,80*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.327,23*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.286,14*
Ähnlich
Florian Eichinger
1101.1VS
ab € 735,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.