Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formteilzange 6600 kg, ÖW 100 - 310 mm, Gew. 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Formteilzange 6600 kg, ÖW 100 - 310 mm, Gew. 150 kg
Formteilzange 6600 kg, ÖW 100 - 310 mm, Gew. 150 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1088.1
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1088.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Baustellen
Betonfertigteile
Betonschutzwandelemente
Betonschutzwandzange

Produktbeschreibung:

  • zum sicheren und wirtschaftlichen Transport und Versetzen von Fahrbahnteilen und anderen großformatigen Betonelementen
  • universell einsetzbarer und verstellbarer Greifer mit vollautomatischer Umschaltung der Zugkinematik von Klemmung auf Nichtklemmung
  • Greifbacken aus Diamant-Hartmetall
  • Greifer ist gebaut nach den arbeitstechnischen Bestimmungen der Berufsgenossenschaft
  • die Öffnungsweite entspricht der angegebenen Breite

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Breite:
100-310 mm
Gewicht:
150 kg
Tragkraft:
6600 kg
Typ:
Formteilzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.381,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.001,18*
€ 5.951,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.826,33*
€ 5.743,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.702,57*
€ 5.596,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4.578,82*
€ 5.448,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.393,93*
€ 5.228,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.381,83*
€ 5.214,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.074,07*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.427,05*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.596,44*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.839,68*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.322,05*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.290,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.