| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDT3773-XJ Herst.-Nr.: DT3773-XJ EAN/GTIN: 5035048058602 |
| | |
|
| | |
| Die Diamant-Trennscheibe Abrasiv ist eine robuste Trennscheibe für Winkelschleifer mit einem ausgewogenen Verhältnis von Schnittgeschwindigkeit und Standzeit beim Einsatz in abrasiven, kompakten Materialien geringer Härte wie Frischbeton, weicher Naturstein, Kalksandstein, Terrazo, oder Gips. Produktbeschreibung: - große, widerstandsfähige Diamantsegmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -größe und -konzentration sowie Zusammensetzung des Bindemittels garantieren hervorragende Schnittleistung bei maximaler Lebensdauer
- Blattkörper aus hochwertigem, temperaturbeständigem Stahl für dauerhaft sauberen Lauf, selbst bei forciertem Einsatz
- nur für Trockenschnitt
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Diamant | Durchmesser: | 230 mm | Typ: | Diamant-Trennscheibe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 60,88* | € 75,58* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,05* | € 92,61* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 76,14* | € 95,95* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 77,87* | € 95,95* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 80,24* | € 109,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|