Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombihammer SDS-plus® D25413K 32 mm, 1000 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SDS-plus Kombihammer D 25413K 32 mm
SDS-plus Kombihammer D 25413K 32 mm
Kombihammer SDS-plus 32 mm 1000 Watt - Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-dewD25413K-QS
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     D25413K-QS
EAN/GTIN:
     5035048441282
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer

Der Kombihammer SDS-plus® 32 mm ist ideal für Bohrarbeiten in Beton und Mauerwerk von 4 bis 32 mm zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • äußerst geringe Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
  • griffsicherer und vibrationsarmer Einsatz durch ergonomisch gummierten Handgriff
  • sehr hoher Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
  • Drehstopp für leichte bis mittlere Meißelarbeiten
  • elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
  • Sicherheitskupplung für aktiven Schutz von Anwender und Maschine
  • abschaltbares Hammerwerk zum Bohren in Holz, Stahl etc.
  • Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009): 4,2 Joule
  • Leerlaufschlagzahl: 0 - 4.700 min-1
  • max. Bohrleistung in Beton/Bohrkronen/Holz/Metall: 32 / 100 / 32 / 13 mm
  • Hand/Arm Vibration: 8.2 m/s²
  • Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1: 1.5 m/s²
  • triaxiale Vibrationsstärke (Meißeln): 7.1 m/s
  • Vibrations-Unsicherheitsfaktor K2: 1.5 m/s²
  • Hand/Arm Vibration: < 2.5 m/s²
  • Vibrations-Unsicherheitsfaktor K3: 1.5 m/s²
  • Hand/Arm Vibration: < 2.5 m/s²
  • Vibrations-Unsicherheitsfaktor K4: 1.5 m/s²
  • Schalldruck: 86 dB(A)
  • Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1: 3.0 dB(A)
  • Schallleistung: 97 dB(A)
  • Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2: 3 dB(A)

Lieferumfang

  • Zusatzhandgriff
  • Transportkoffer
Weitere Informationen:
Breite:
85 mm
Drehzahl:
0 - 820 U/min
Gewicht:
4,2 kg
Höhe:
250 mm
Länge:
370 mm
Leistung:
1000 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Bohr- und Meißelhammer
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Weitere Suchbegriffe: elektro-bohrhammer dewalt, elektro bohrhammer, elektro-bohrhammer sds plus, Abriss, Absaugung, Akku-Kombihammer, Akku-Meißelhammer, Bohrhammer, Dewalt, Kombihammer, Meißelhammer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 457,29*
€ 515,62*
Frei Haus
ab € 454,12*
€ 517,88*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,48*
€ 523,88*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 469,28*
€ 527,93*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,83*
€ 534,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,02*
€ 635,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,83*
€ 629,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,02*
€ 585,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,84*
€ 576,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,83*
€ 565,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DT60330-QZ
ab € 7,57*
Zubehör
Bosch
2609390394
ab € 6,75*
Zubehör
Bosch
2608550613
ab € 30,27*
Zubehör
Bosch
2608550615
ab € 53,57*
Zubehör
Bosch
2608550076
ab € 35,46*
Zubehör
Bosch
2608550077
ab € 43,62*
Zubehör
Bosch
2607000982
ab € 10,46*
Zubehör
Bosch
2608550057
ab € 14,77*
Zubehör
Bosch
2608598110
ab € 23,94*
Zubehör
Bosch
2608690101
ab € 11,91*
Zubehör
Bosch
2609390576
ab € 6,79*
Zubehör
Bosch
2608596157
ab € 3,99*
Zubehör
Alpen
500007100
ab € 22,91*
Zubehör
DeWalt
DWH201D-XJ
ab € 54,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.