Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlbohrkrone SDS plus-9 für Sechskantadapter, 82 x 50 x 80 mm, 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2608550077 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608550077 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608550077 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608550077 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608550077 Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     C4310-2608550077
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608550077
EAN/GTIN:
     3165140084673
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft SDS
SDS-Aufnahmeschaft
Diamant-Dosensenker
Dosensenker
Die SDS plus-9 Hohlbohrkrone ist ideal für das Schneiden von Löchern geeignet, insbesondere für die Installation von Schalterdosen. Sie besteht aus höchst robustem Carbide mit feiner Körung, das optimale Verschleißfestigkeit beim Bohren sicherstellt. Darüber hinaus ist die Anzahl der asymmetrischen Carbide-Zähne am Bohrer an seinen Durchmesser angepasst, womit er zur richtigen Wahl bei Bohrungen für die Installation von Schalterdosen wird. Der Bohrer ist für den Einsatz in Beton, Mauerwerk und Kalksandstein vorgesehen.
Weitere Informationen:
Nenngröße:
82 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
false
Beschichtung:
Hartmetall
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Mit Zentrierbohrer:
false
Größe Aufnahmesystem:
sonstige
Arbeitstiefe:
50 mm
Gewindeart:
sonstige
Durchmesser mm:
82
Bohrkronentiefe (L1) mm:
50
Arbeitslänge (L2) mm:
72
Schneiden, Anzahl:
6
Vorteil HL (kurz):
Hohlbohrkronen für die Installation von Schalterdosen
Leistungsbeschreibung:
Schalterdosen
(Version) Key RTB:
Aus höchst robustem Carbide mit feiner Körung, das optimale Verschleißfestigkeit beim Bohren sicherstellt
Spezifisches RTB1:
Die Anzahl der asymmetrischen Carbide-Zähne ist an ihren Durchmesser angepasst
Material:
Beton | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Betonblockstein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
1er-Pack
SOL Date:
01.09.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,749 kg
Nettogewicht:
0,712 kg
Volumen:
1,264 dm3
Abmessung Länge:
175 mm
Abmessung Breite:
85 mm
Abmessung Höhe:
85 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608550057
ab € 15,14*
Zubehör
Bosch
2608598110
ab € 24,21*
Zubehör
Bosch
2608596157
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.