Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS plus-Aufnahmeschaft für Hohlbohrkronen mit M 16, 8 mm, 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608598110
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 598 110
EAN/GTIN:
     3165140096751
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Bohrkronen
Bohrkronen-Aufnahmeschaft
Kernbohrer Aufnahmeschaft
Aufnahmeschaft Dosensenker
Der Werkzeughalter ist für Hohlbohrkronen geeignet.
Weitere Informationen:
Mit Zentrierbohrer:
false
Gewindeanschluss:
true
Werkzeugaufnahme:
sonstige
Gesamtlänge mm:
220
Einsteckende:
SDS plus
Vorteil HL (kurz):
Für Bohrkronen
Leistungsbeschreibung:
Für Bohrkronen
(Version) Key RTB:
Für die Verwendung mit M16-Gewinden vorgesehen
Produkttext, Zubehör, grau:
SDS plus Aufnahme für Bohrkronen mit M16
SOL Date:
01.09.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,312 kg
Nettogewicht:
0,296 kg
Volumen:
0,584 dm3
Abmessung Länge:
316 mm
Abmessung Breite:
43 mm
Abmessung Höhe:
43 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0 611 24A 000
ab € 272,42*
Sonstiges
Bosch
0 611 24A 004
ab € 278,15*
Sonstiges
Bosch
0 611 23A 000
ab € 266,19*
Sonstiges
Bosch
0 611 332 100
ab € 400,85*
Sonstiges
Bosch
0 611 332 101
ab € 439,44*
Sonstiges
Bosch
0 611 332 104
ab € 443,03*
Sonstiges
Bosch
2 608 550 613
ab € 31,98*
Sonstiges
Bosch
2 608 550 615
ab € 55,70*
Sonstiges
Bosch
2 608 550 076
ab € 36,94*
Sonstiges
Bosch
2 608 550 077
ab € 45,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.