| |
|
| Artikel-Nr.: 415-collomix25154 Herst.-Nr.: 25154 EAN/GTIN: 4011024251541 |
| | |
|
| | |
| Das Collomix Xo33 R duo Handrührwerk mit Zwangsmischeffekt ist ein kompakter 1-Gang DUO-Handrührwerk für kleine und mittlere Mengenansätze bis 50 Liter. Für (fast) alle Baumaterialien geeignet zeigt es sich leistungsstark und universell im Einsatz. Auch beim Xo 33 R Duo sorgen eine Top-Ergonomie sowie die Möglichkeit der aufrechten Arbeitsposition und die gegenläufigen Mischwerkzeuge für ein kräfte- und rückenschonendes Arbeiten, sogar bei schweren und zähen Materialien. Mit patentierter HEXAFIX-Schnellwechselkupplung. Die im Lieferumfang ehaltenen MKD 120 HF Rührer für Xo duo Maschinen sind wie bereits beschrieben, für alle Materialien und Viskositäten geeignet. Das Material wird durch die Mischwerkzeuge geführt. Für beste Mischergebnisse, auch bei schwer mischbaren Materialien,wird das jeweilig zu mischende Material durch die Mischwerkzeuge geführt. Vertauscht man die Werkzeuge gegenseitig kann die Mischwirkung umgedreht werden. Produktbeschreibung: - gegenläufige Mischwerkzeuge
- Zwangsmischeffekt
- rückenschonende Arbeitshöhe
- ergonomisch geformte Handgriffe
- praktische Gummipuffer für schonendes Ablegen des Gerätes
- praktische Schutztülle
- HEFAFIX Schnellwechselkupplung
- PUR-Kabellänge: 4 m
Lieferumfang: - Handrührwerk Xo 33 R HF
- MKD-Rührer 120
Weitere Informationen: | | Drehzahl: | 0 - 360 U/min | Gewicht: | 7,3 kg | Leistung: | 1200 Watt | Mischmenge: | 0 - 50 Liter | Rührkorbdurchmesser: | 120 mm | Spannung: | 230 Volt | Typ: | 1-Gang Rührwerk | Werkzeugaufnahme: | HEXAFIX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektro-Rührwerk, Elektrohandrührer, Elektrorührwerk, Zwangsrührer, handrührgerät collomix, handmixer, zwangsrührer 1200w, Collomix, Handrührwerk, Mischen, Rühren, Rührer, Rührwerk, Xo 33 R duo |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 459,77* | € 574,32* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 486,47* | € 577,12* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 501,87* | € 619,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|