Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mischwerkzeuge MKD 100 HF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mischwerkzeuge MKD 100 HF
Mischwerkzeuge MKD 100 HF
Artikel-Nr.:
     415-collomix44060
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     44060
EAN/GTIN:
     4011024440600
Datenblatt
Suchbegriffe:
Collomix
Mischen
Mischwerkzeuge
MKD 100 HF

Das Mischwerkzeuge MKD 100 HF ist für den Einsatz in dem Collomix Handrührwerk Xo 33 duo zum Mischen von schweren Materialien wie Beton, Estrich und Putz geeignet.

Produktdaten:

  • das Material wird durch die Mischwerkzeuge geführt
  • für beste Mischergebnisse auch bei schwer mischbaren Materialien
  • durch das gegenseitige vertauschen der Wekrzeuge kann die Mischwirkung umgedreht werden
  • min. Größe Bohrfutter: 16 mm
  • empfohlene Antriebsleistung: CX 22
Weitere Informationen:
Antrieb:
HEXAFIX
Länge:
547 mm
Mischmenge:
10 - 30 kg
Rührkorbdurchmesser:
100 mm
Typ:
Zwangsmischer
Weitere Suchbegriffe: MKD 120 HF, MKD 140 HF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 65,63*
€ 87,75*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,94*
€ 105,49*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Collomix
25154
ab € 462,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.