Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührständer RMX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rührständer RMX
Rührständer RMX
Artikel-Nr.:
     415-collomix45624
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     45624
EAN/GTIN:
     4011024456243
Datenblatt
Suchbegriffe:
Rührständer
rührständer collomix
rührständer

Holen Sie sich Unterstützung bei umfangreichen Mischaufgaben. Der neue innovative Rührständer RMX hält das Rührwerk für Sie und lässt sich in alle Richtungen mühelos bewegen. Mischstationen von Collomix unterstützen Sie Qualitativ auf der Baustelle: Entlasten Sie Ihren Körper und arbeiten sie mit dem Handrührwerk im Stativ.

Produktbeschreibung:

  • für Collomix Handrührwerke Xo 1/4/6 und Xo 33 duo und Xo 55 duo
  • mischen ohne körperliche Anstrengung - nimmt Ihnen die Last des Gerätes beim Mischen ab
  • besonders vorteilhaft die Hubunterstützung für leichtes hoch und runterfahren des Schwenkarms durch die Gasdruckfeder
  • günstige Alternative
  • robuste Bauweise - für den harten Baustellenalltag mit stabilen 4-Bein-Stativ für einen sicheren Stand
  • integrierte Gefäßhalterung
  • einfaches Handling - mit wenigen Handgriffen auf- und abbaubar
  • leichter Transport - durch Tragegriff und geringem Gewicht leicht zu transportieren
  • Abmessungen Transportstellung (LxB): 455 x 1180 mm
  • max. Höhe Mischeimer: 450 mm
Weitere Informationen:
Breite:
455 mm
Gewicht:
17 kg
Höhe:
1180 mm
Länge:
455 mm
Typ:
Rührständer
Weitere Suchbegriffe: Collomix, Halterung, RMX, Rühr-Ständer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 575,20*
€ 665,32*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 591,62*
€ 754,19*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,19*
€ 897,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,58*
€ 858,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,65*
€ 809,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,69*
€ 770,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 613,60*
€ 730,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,62*
€ 704,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Collomix
25106
ab € 221,45*
Zubehör
Collomix
25118
ab € 341,15*
Zubehör
Collomix
25124
ab € 358,74*
Zubehör
Collomix
25136
ab € 361,75*
Zubehör
Collomix
25154
ab € 461,27*
Zubehör
Collomix
25160
ab € 553,59*
Zubehör
Collomix
25148
ab € 423,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.