Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Supersonic Gigant 350 x 3,2 x 15 x 20,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Supersonic Gigant 350 x 3,2 x 15 x 20,0 mm
Diamant-Trennscheibe Supersonic Gigant 350 x 3,2 x 15 x 20,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever21730
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     21730
EAN/GTIN:
     4017689515325
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe 350 x 3,2 clev...

Clever-Diamond Diamant-Trennscheibe Supersonic Gigant ist geeignet für den Einsatz auf Winkelschleifer, Trennschleifer und Tischsägen.

Produktbeschreibung:

  • ideal geeignet für den GaLa-Bau und das Baunebengewerbe
  • geeignet für Beton, Mauerwerk, Waschbeton, Betondachstein, Hohllochziegel, Altbeton, Altbeton, Stahlbeton, universal, Ziegel
  • sehr gute Schnittigkeit durch Diamantsegmente in Turbo-Ausführung
  • eng gezahnte Sinter-Trennscheibe für präzise Schnittkantenqualität
  • universell einsetzbar in sämtl. Betonprodukten sowie harten Baustoffen
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
20 mm
Durchmesser:
350 mm
Einsatzzweck:
Beton, universal
Segmentbreite:
3,2 mm
Segmenthöhe:
15 mm
Segmentlänge:
40 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
11572
ab € 11,35*
Ähnlich
Clever Diamond
12010
ab € 22,73*
Ähnlich
Clever Diamond
11102
ab € 43,90*
Ähnlich
Clever Diamond
11704
ab € 19,24*
Ähnlich
Clever Diamond
10364
ab € 20,47*
Ähnlich
Clever Diamond
21755
ab € 13,54*
Ähnlich
Clever Diamond
20031
ab € 14,98*
Ähnlich
Clever Diamond
13831
ab € 10,63*
Ähnlich
Clever Diamond
14266
ab € 11,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.