Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia.-Trennscheibe CD21735Ø 115 x 22,22 mm STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia.-Trennscheibe CD21735Ø 115 x 22,22 mm STRECKE
Dia.-Trennscheibe CD21735Ø 115 x 22,22 mm STRECKE
Dia.-Trennscheibe CD21735Ø 115 x 22,22 mm STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-4017689003464
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     11572
EAN/GTIN:
     4017689003464
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Frässcheibe
Diamant-Trennscheibe 21735 Laser-Beton-Turbo • Lasergeschweißt • Nass- und Trockenschnitt • Für allgemeine Betonerzeugnisse auf Baustellen, Stahlbeton, Klinker, Ziegel, Waschbeton, Dachziegel, Granit Lieferung: Dieser Artikel wird nur per UPS versendet und kann nicht mit anderen E/D/E Lager-Sortimenten kombiniert werden (Paket bis 30 kg)." ; "Frachtkosten 7,50 € !
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Südkorea
Außen-Ø:
115 mm
Bohrungs-Ø:
22,22 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: frässcheibe 115x10x22,2mm, frässcheibe 115mm, diamant-trennscheibe, Trennscheibe, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 11,91*
€ 18,10*
11 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 11,35*
€ 18,23*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 12,7814*
€ 18,4714*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,98*
€ 18,68*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 13,22*
€ 19,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13557
ab € 3,55*
Ähnlich
Clever Diamond
23792
ab € 14,28*
Ähnlich
Clever Diamond
11704
ab € 19,19*
Ähnlich
Clever Diamond
10364
ab € 20,68*
Ähnlich
Clever Diamond
13831
ab € 10,63*
Ähnlich
Clever Diamond
14266
ab € 11,36*
Ähnlich
Clever Diamond
13964
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.