Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Supersonic Gigant 125 x 2,1 x 13 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Supersonic Gigant 125 x 2,1 x 13 x 22,2 mm
Diamant-Trennscheibe Supersonic Gigant 125 x 2,1 x 13 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever21755
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     21755
EAN/GTIN:
     4017689515295
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
125x22,23mm diamanttrennscheibe

Clever-Diamond Diamant-Trennscheibe Supersonic Gigant ist geeignet für den Einsatz auf Winkelschleifer, Trennschleifer und Tischsägen.

Produktbeschreibung:

  • ideal geeignet für den GaLa-Bau und das Baunebengewerbe
  • geeignet für Beton, Mauerwerk, Waschbeton, Betondachstein, Hohllochziegel, Altbeton, Altbeton, Stahlbeton, universal, Ziegel
  • sehr gute Schnittigkeit durch Diamantsegmente in Turbo-Ausführung
  • eng gezahnte Sinter-Trennscheibe für präzise Schnittkantenqualität
  • universell einsetzbar in sämtl. Betonprodukten sowie harten Baustoffen
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,2 mm
Durchmesser:
125 mm
Einsatzzweck:
Beton, universal
Segmentbreite:
2,1 mm
Segmenthöhe:
13 mm
Segmentlänge:
38 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13557
ab € 3,56*
Ähnlich
Clever Diamond
11572
ab € 11,35*
Ähnlich
Clever Diamond
13403
ab € 138,61*
Ähnlich
Clever Diamond
13391
ab € 131,67*
Ähnlich
Clever Diamond
11704
ab € 19,11*
Ähnlich
Clever Diamond
10364
ab € 20,61*
Ähnlich
Clever Diamond
20031
ab € 14,97*
Ähnlich
Clever Diamond
14266
ab € 11,38*
Ähnlich
Clever Diamond
13964
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.