Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Supersonic Gigant 350x3,2x15x20,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Supersonic Gigant 350 x 3,2 x 15 x 20,0 mm
Diamant-Trennscheibe Supersonic Gigant 350 x 3,2 x 15 x 20,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever20553
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     20553
EAN/GTIN:
     4017689313464
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe 350 x 20 cleve...

Clever-Diamond Diamant-Trennscheibe Supersonic Gigant ist geeignet für den Einsatz auf Winkelschleifer, Trennschleifer und Tischsägen.

Produktbeschreibung:

  • ideal geeignet für den GaLa-Bau und das Baunebengewerbe
  • geeignet für Beton, Mauerwerk, Waschbeton, Betondachstein, Hohllochziegel, Altbeton, Altbeton, Stahlbeton, universal, Ziegel
  • sehr gute Schnittigkeit durch Diamantsegmente in Turbo-Ausführung
  • eng gezahnte Sinter-Trennscheibe für präzise Schnittkantenqualität
  • universell einsetzbar in sämtl. Betonprodukten sowie harten Baustoffen
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
20 mm
Durchmesser:
350 mm
Einsatzzweck:
Beton, universal
Segmentbreite:
3,2 mm
Segmenthöhe:
15 mm
Segmentlänge:
40 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,88*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 40 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
11572
ab € 11,35*
Ähnlich
Clever Diamond
12010
ab € 22,73*
Ähnlich
Clever Diamond
11102
ab € 43,90*
Ähnlich
Clever Diamond
11704
ab € 19,24*
Ähnlich
Clever Diamond
10364
ab € 20,47*
Ähnlich
Clever Diamond
21755
ab € 13,54*
Ähnlich
Clever Diamond
20031
ab € 14,98*
Ähnlich
Clever Diamond
13831
ab € 10,63*
Ähnlich
Clever Diamond
14266
ab € 11,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.