Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Granit Sandwich 900 x 4,2 x 10 x 60,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Granit 900 x 4,2 x 10 x 60,0 mm
Diamant-Trennscheibe Granit 900 x 4,2 x 10 x 60,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever15268
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     15268
EAN/GTIN:
     4017689608201
Suchbegriffe:
Diamant-Frässcheibe
Diamantfrässcheibe
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe

Clever-Diamond Diamant-Trennscheibe Granit für Granit und Naturstein auf Blocksteinsägen bis 10 kW.

Produktbeschreibung:

  • ausschließlich Nassbearbeitung
  • auch für Kunststeine, Klinker, glasierte Klinker, Hartbrandklinker und Basalt
  • Premium-Segment für gute Schnittigkeit in harten Materialien
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • ideale Trennscheibe für den Hoch- und GaLa-Bau
  • geräuscharm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
60 mm
Durchmesser:
900 mm
Einsatzzweck:
Granit
Segmentbreite:
4,2 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 488,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,52*
€ 762,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,94*
€ 729,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,01*
€ 675,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,82*
€ 642,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 511,41*
€ 608,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,35*
€ 581,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
12489
ab € 23,45*
Ähnlich
Clever Diamond
15279
ab € 42,68*
Ähnlich
Clever Diamond
15298
ab € 107,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.