Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Granit T-Segment 230 x 2,8 x 10 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Granit T-Segment 230 x 2,8 x 10 x 22,2 mm
Diamant-Trennscheibe Granit T-Segment 230 x 2,8 x 10 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever14162
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     14162
EAN/GTIN:
     4017689104567
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 230x22,2mm

Sinter-Trennscheibe mit spezieller Bindung für hartes Material.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Winkelschleifer
  • für Granit, Klinker, allgemeine Betonerzeugnisse auf Baustellen
  • für Trockenschnitt
  • mit Alu-Flansch für Bündigschnitte in Ø125/230 mm verfügbar
  • Trägerschutzsegmente für effektiven Verschleißschutz des Trägerkörpers
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • gewellter Trägerkörper für optimierte Kühlung und höhere Steifigkeit
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,2 mm
Durchmesser:
230 mm
Einsatzzweck:
Granit
Segmentbreite:
2,8 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
40 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
12489
ab € 23,36*
Ähnlich
Clever Diamond
14161
ab € 24,75*
Ähnlich
Clever Diamond
14023
ab € 19,11*
Ähnlich
Clever Diamond
12683
ab € 21,29*
Ähnlich
Clever Diamond
12321
ab € 22,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.