Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Speed Cut Granit 350 x 3,0 x 10 x 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Speed Cut Granit 350 x 3,0 x 10 x 25,4 mm
Diamant-Trennscheibe Speed Cut Granit 350 x 3,0 x 10 x 25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever14036
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     14036
EAN/GTIN:
     4017689104406
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe 350 x 20 cleve...

Die Diamant-Trennscheibe Speed Cut Granit ist verwendbar im Trocken-/Nassschnitt auf Handmaschinen und Tischsägen.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Winkelschleifer
  • für Granit, Klinker, Ziegel, Waschbeton, Dachziegel, Schamotte, Betonerzeugnisse, duktile Gussrohre, Steinzeugrohre
  • besondere Turbo-Verzahnung für kurze Schnittzeiten
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • spezielle Segmentspezifikation für mittelharte bis harte Materialien
  • Trägerschutzsegmente für effektiven Verschleißschutz des Trägerkörpers
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
25,4 mm
Durchmesser:
350 mm
Einsatzzweck:
Granit
Segmentbreite:
3 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,30*
€ 168,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,99*
€ 165,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,59*
€ 154,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,83*
€ 143,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,64*
€ 122,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
12489
ab € 23,33*
Ähnlich
Clever Diamond
14161
ab € 24,77*
Ähnlich
Clever Diamond
14023
ab € 19,20*
Ähnlich
Clever Diamond
12320
ab € 19,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.