Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Turbo Premium 115 x 2,0 x 12 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Turbo Premium 115 x 2,0 x 12 x 22,2 mm
Diamant-Trennscheibe Turbo Premium 115 x 2,0 x 12 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever12320
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     12320
EAN/GTIN:
     4017689217038
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe 115 mm

Clever-Diamond Dia-Trennscheibe Turbo Premium ist ein ideales Werkzeug für Hoch- und Gala-Bau.

Produktbeschreibung:

  • geeigent für Mauernutfräsen, Winkelschleifer, Trennschleifer, Tischsägen
  • Nass- und Trockenschnitt
  • geeignet für Granit, Beton, Naturstein, Kunststeine, harte Dach- und Tondachziegel, glasierte Klinker, Schiefer
  • Hartbrandklinker, Porphyr und Marmor
  • hoher Vorschub in hartem Material durch speziellen Turbo-Schneidrand
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • spezielle Schneidbelagsspezifkation für harte Materialien
  • gute Präzision und Schneidkomfort durch geschlossenen Schneidrand
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,2 mm
Durchmesser:
115 mm
Einsatzzweck:
Granit
Farbe:
rot-metallic
Segmentbreite:
2 mm
Segmenthöhe:
12 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,89*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
12489
ab € 27,41*
Ähnlich
Clever Diamond
14023
ab € 22,86*
Ähnlich
Clever Diamond
12683
ab € 25,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.