Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Supersonic-Beton 350 x 3,2 x 12 x 20,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Supersonic-Beton 350 x 3,2 x 12 x 20,0 mm
Diamant-Trennscheibe Supersonic-Beton 350 x 3,2 x 12 x 20,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever13840
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     13840
EAN/GTIN:
     4017689112081
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe 350 x 3,2 clev...

Die Diamant-Trennscheibe Supersonic-Beton ist universell einsetzbar in sämtlichen Betonprodukten sowie harten Baustoffen.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Winkelschleifer
  • für Granit, Klinker, Ziegel, Waschbeton, Dachziegel, Schamotte, Betonerzeugnisse
  • für Trockenschnitt
  • sehr gute Schnittigkeit durch Diamantsegmente in Turbo-Ausführung
  • eng gezahnte Sinter-Trennscheibe für präzise Schnittkantenqualität
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • universelles Einsatzspektrum auf sämtlichen Baugeräten bis Ø 350 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
20 mm
Durchmesser:
350 mm
Einsatzzweck:
Beton, universal
Segmentbreite:
3,2 mm
Segmenthöhe:
12 mm
Segmentlänge:
40 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,54*
€ 104,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
11572
ab € 11,35*
Ähnlich
Clever Diamond
12010
ab € 22,73*
Ähnlich
Clever Diamond
11102
ab € 43,90*
Ähnlich
Clever Diamond
11704
ab € 19,24*
Ähnlich
Clever Diamond
10364
ab € 20,47*
Ähnlich
Clever Diamond
21755
ab € 13,54*
Ähnlich
Clever Diamond
20031
ab € 14,98*
Ähnlich
Clever Diamond
13831
ab € 10,63*
Ähnlich
Clever Diamond
14266
ab € 11,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.