Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Turbo Premium 350 x 3,2 x 12 x 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Turbo Premium 350 x 3,2 x 12 x 25,4 mm
Diamant-Trennscheibe Turbo Premium 350 x 3,2 x 12 x 25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever12330
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     12330
EAN/GTIN:
     4017689217083
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe 350 x 3,2 clev...

Clever-Diamond Dia-Trennscheibe Turbo Premium ist ein ideales Werkzeug für Hoch- und Gala-Bau.

Produktbeschreibung:

  • geeigent für Mauernutfräsen, Winkelschleifer, Trennschleifer, Tischsägen
  • Nass- und Trockenschnitt
  • geeignet für Granit, Beton, Naturstein, Kunststeine, harte Dach- und Tondachziegel, glasierte Klinker, Schiefer
  • Hartbrandklinker, Porphyr und Marmor
  • hoher Vorschub in hartem Material durch speziellen Turbo-Schneidrand
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • spezielle Schneidbelagsspezifkation für harte Materialien
  • gute Präzision und Schneidkomfort durch geschlossenen Schneidrand
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
25,4 mm
Durchmesser:
350 mm
Einsatzzweck:
Granit
Segmentbreite:
3,2 mm
Segmenthöhe:
12 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,76*
€ 174,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,75*
€ 172,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,50*
€ 160,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,97*
€ 148,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 118,40*
€ 140,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
12489
ab € 23,57*
Ähnlich
Clever Diamond
14161
ab € 24,87*
Ähnlich
Clever Diamond
14023
ab € 19,16*
Ähnlich
Clever Diamond
12320
ab € 19,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.