Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Turbo Premium 180 x 2,8 x 12 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Turbo Premium 180 x 2,8 x 12 x 22,2 mm
Diamant-Trennscheibe Turbo Premium 180 x 2,8 x 12 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever12325
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     12325
EAN/GTIN:
     4017689416837
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe d.180mm bohrung...

Clever-Diamond Dia-Trennscheibe Turbo Premium ist ein ideales Werkzeug für Hoch- und Gala-Bau.

Produktbeschreibung:

  • geeigent für Mauernutfräsen, Winkelschleifer, Trennschleifer, Tischsägen
  • Nass- und Trockenschnitt
  • geeignet für Granit, Beton, Naturstein, Kunststeine, harte Dach- und Tondachziegel, glasierte Klinker, Schiefer
  • Hartbrandklinker, Porphyr und Marmor
  • hoher Vorschub in hartem Material durch speziellen Turbo-Schneidrand
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • spezielle Schneidbelagsspezifkation für harte Materialien
  • gute Präzision und Schneidkomfort durch geschlossenen Schneidrand
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,2 mm
Durchmesser:
180 mm
Einsatzzweck:
Granit
Segmentbreite:
2,8 mm
Segmenthöhe:
12 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
14023
ab € 19,18*
Ähnlich
Clever Diamond
12683
ab € 21,34*
Ähnlich
Clever Diamond
12320
ab € 19,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.