Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Laser Turbo Beton 350 x 3,2 x 10 x 30:25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Laser Turbo Beton 350 x 3,2 x 10 x 30:25,4 mm
Diamant-Trennscheibe Laser Turbo Beton 350 x 3,2 x 10 x 30:25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever11604
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     11604
EAN/GTIN:
     4017689609925
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Frässcheibe

Clever-Diamond Diamant-Trennscheibe Laser Turbo Beton ist geeignet für den Einsatz auf Winkelschleifer, Trennschleifer, Mauernutfräse, Tischsägen, Fugenschneider schwach bis 25 kW und Fugenschneider stark ab 25 kW.

Produktbeschreibung:

  • Nassschnitt
  • geeignet für Waschbeton, Betondachsteine, Hohllochziegel, Mauerwerk, Beton u.v.m.
  • breites Anwendungsspektrum durch spezielle Segmentzusammensetzung
  • Läserschweißung der Segmente für höchste Anwendersicherheit
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • hohe Schnittqualität bei gutem Schneidkomfort durch Engverzahnung
  • Verwendung qualitativ hochwertiger Diamanten für gute Schnittigkeit
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
30/25,4 mm
Durchmesser:
350 mm
Einsatzzweck:
Beton, universal
Segmentbreite:
3,2 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
38 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 55,28*
€ 72,61*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 51,13*
€ 72,70*
3 Tage
240
€ 6,99*
ab € 57,53*
€ 73,65*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 58,16*
€ 74,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 59,37*
€ 76,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
11572
ab € 11,35*
Ähnlich
Clever Diamond
12010
ab € 22,73*
Ähnlich
Clever Diamond
11102
ab € 43,97*
Ähnlich
Clever Diamond
11704
ab € 19,15*
Ähnlich
Clever Diamond
10364
ab € 20,65*
Ähnlich
Clever Diamond
13831
ab € 10,65*
Ähnlich
Clever Diamond
14266
ab € 11,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.