Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia.-Trennscheibe CD21735Ø 350 x 30 mm STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia.-Trennscheibe CD21735Ø 350 x 30 mm STRECKE
Dia.-Trennscheibe CD21735Ø 350 x 30 mm STRECKE
Dia.-Trennscheibe CD21735Ø 350 x 30 mm STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-4017689609925
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     11604
EAN/GTIN:
     4017689609925
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Frässcheibe
Diamant-Trennscheibe 21735 Laser-Beton-Turbo • Lasergeschweißt • Nass- und Trockenschnitt • Für allgemeine Betonerzeugnisse auf Baustellen, Stahlbeton, Klinker, Ziegel, Waschbeton, Dachziegel, Granit Lieferung: Dieser Artikel wird nur per UPS versendet und kann nicht mit anderen E/D/E Lager-Sortimenten kombiniert werden (Paket bis 30 kg)." ; "Frachtkosten 7,50 € !
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Südkorea
Außen-Ø:
350 mm
Bohrungs-Ø:
30,0 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 55,34*
€ 72,77*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 51,20*
€ 72,86*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 57,58*
€ 73,77*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 58,21*
€ 74,53*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 59,41*
€ 77,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
11572
ab € 11,35*
Ähnlich
Clever Diamond
12010
ab € 22,78*
Ähnlich
Clever Diamond
11102
ab € 44,15*
Ähnlich
Clever Diamond
11704
ab € 19,15*
Ähnlich
Clever Diamond
10364
ab € 20,53*
Ähnlich
Clever Diamond
13831
ab € 10,69*
Ähnlich
Clever Diamond
14266
ab € 11,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.