Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Laser Beton 350 x 3,0 x 12 x 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Laser Beton 350 x 3,0 x 12 x 25,4 mm
Diamant-Trennscheibe Laser Beton 350 x 3,0 x 12 x 25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever11107
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     11107
EAN/GTIN:
     4017689000647
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe 350 x 20 cleve...

Universell geeignet für den Hoch-, Tief- und GaLa-Bau ist die Diamant-Trennscheibe Laser Beton.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Trennschleifer, Fugenschneider und Tischsägen
  • für allgemeine Betonerzeugnisse auf Baustellen, Klinker, Ziegel, Waschbeton
  • für Trocken- und Naßschnitt
  • Langsegmente in Blockausführung für höchste Beanspruchung
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
25,4 mm
Durchmesser:
350 mm
Einsatzzweck:
Beton, universal
Segmentbreite:
3,2 mm
Segmenthöhe:
12 mm
Segmentlänge:
50 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,55*
€ 125,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
11572
ab € 11,41*
Ähnlich
Clever Diamond
12010
ab € 22,61*
Ähnlich
Clever Diamond
11102
ab € 43,98*
Ähnlich
Clever Diamond
11704
ab € 19,10*
Ähnlich
Clever Diamond
10364
ab € 20,63*
Ähnlich
Clever Diamond
21755
ab € 13,54*
Ähnlich
Clever Diamond
20031
ab € 15,00*
Ähnlich
Clever Diamond
13831
ab € 10,65*
Ähnlich
Clever Diamond
14266
ab € 11,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.