Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Laser-Asphalt Schrägsegment 350 x 3,2 x 15 x 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Laser-Asphalt Schrägsegment 350 x 3,2 x 15 x 25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever10682
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     10682
EAN/GTIN:
     4017689038046
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe 350 x 3,2 clev...

Die Laser-Trennscheibe für Asphalt, Estrich und abrasive Materialien zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • ideal geeignet für den Tief- und Straßenbau
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • für Trocken- und Nassschnitt
  • Schrägschutzsegmente schützen den Trägerkörper vor zu hohem Verschleiß
  • Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
25,4 mm
Durchmesser:
350 mm
Einsatzzweck:
Abrasiv
Segmentbreite:
3,2 mm
Segmenthöhe:
15 mm
Segmentlänge:
38 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,17*
€ 179,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,24*
€ 177,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,92*
€ 165,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,59*
€ 153,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 121,82*
€ 144,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,76*
€ 130,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
10501
ab € 57,42*
Ähnlich
Clever Diamond
26254
ab € 72,89*
Ähnlich
Clever Diamond
10414
ab € 51,29*
Ähnlich
Clever Diamond
10677
ab € 81,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.